Eriks
AVENTICS

AVENTICS Minicilinder 1322002000 ICM-DA-020-0025-0

  • ERIKS:12636703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 94,92/ stukexcl. btw

€ 114,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
ICM
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal huis
Roestvaststaal
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja