€ 77,26/ stukexcl. btw
€ 93,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | ICM |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Boringdiameter | 16 mm |
Slaglengte | 12 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Draadmaat zuigerstang | M 6 |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |