Eriks
AVENTICS

AVENTICS Minicilinder 0822334504 MNI-DA-25-0080-D-31-01-1-00-000-00

  • ERIKS:12340800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 110,82/ stukexcl. btw

€ 134,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
MNI
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Pneumatisch
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar