€ 108,23/ stukexcl. btw
€ 130,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | MNI |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 6432 |
Demping | Pneumatisch |
Boringdiameter | 25 mm |
Slaglengte | 25 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Draadmaat zuigerstang | M 10x1.25 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |