Eriks
AVENTICS

AVENTICS Minicilinder 0822334201 MNI-DA-25-0010-U-31-01-1-00-000-00

  • ERIKS:12159174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,18/ stukexcl. btw

€ 106,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
MNI
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar