Eriks
AVENTICS

AVENTICS Minicilinder 0822234003 MNI-DA-25-0050-D-01-01-1-00-000-00

  • ERIKS:12363509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,41/ stukexcl. btw

€ 132,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
MNI
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6432
Demping
Pneumatisch
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar