Eriks
AVENTICS

AVENTICS Membraancilinder 5218585120 RDC-SA-0115-0095

  • ERIKS:24105028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.684,01/ stukexcl. btw

€ 2.037,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
RDC
Functie
Enkelwerkend
Boringdiameter
115 mm
Slaglengte
95 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal huis
Staal
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.035 tot 8 bar