Eriks
AVENTICS

AVENTICS Membraancilinder 5218565110 RDC-SA-085-0070

  • ERIKS:23575474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.380,48/ stukexcl. btw

€ 1.670,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
RDC
Functie
Enkelwerkend
Boringdiameter
85 mm
Slaglengte
70 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal huis
Staal
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.035 tot 8 bar