Eriks
AVENTICS

AVENTICS Manometer R412004417 PG1-ROB-G014-SAS-D50P(0-10)

  • ERIKS:12657566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,85/ stukexcl. btw

€ 22,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
PG1-SAS
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
50 mm
Meetbereik
van 0 tot 10
Drukeenheid
bar
Drukeenheid secundaire schaalindeling
psi
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
ABS
Materiaal procesaansluiting
Messing
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C