€ 17,99/ stukexcl. btw
€ 21,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | PG1-SAS |
Uitvoering | Buisveermanometer |
Diameter kast | 40 mm |
Meetbereik | van 0 tot 10 |
Drukeenheid | bar |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | psi |
Vloeistof gedempt | Nee |
Plaats aansluiting | Achter |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/8" BSPP(G) |
Materiaal kast | ABS |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 60 °C |