Eriks
AVENTICS

AVENTICS Manometer 3530200300 D27 0-10BAR

  • ERIKS:12755210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,46/ stukexcl. btw

€ 30,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
D27
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
28 mm
Meetbereik
van 0 tot 10
Drukeenheid
bar
Drukeenheid secundaire schaalindeling
psi
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
6 mm
Materiaal kast
PA
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 80 °C