Eriks
AVENTICS

AVENTICS Manometer 1827231015 PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-10)

  • ERIKS:24104920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,44/ stukexcl. btw

€ 23,52incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
PG1-ROB
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
50 mm
Meetbereik
van 0 tot 10
Drukeenheid
bar
Drukeenheid secundaire schaalindeling
psi
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
ABS
Materiaal procesaansluiting
Messing
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C