€ 19,44/ stukexcl. btw
€ 23,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | PG1-ROB |
Uitvoering | Buisveermanometer |
Diameter kast | 50 mm |
Meetbereik | van 0 tot 2.5 |
Drukeenheid | bar |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | psi |
Vloeistof gedempt | Nee |
Plaats aansluiting | Achter |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Materiaal kast | ABS |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 60 °C |