Eriks
AVENTICS

AVENTICS Korteslagcilinder 0822406481 KHZ-SA-080-0010-M

  • ERIKS:13188463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 238,73/ stukexcl. btw

€ 288,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
KHZ
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadmaat zuigerstang
M 10
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar