Eriks
AVENTICS

AVENTICS Korteslagcilinder 0822406340 KHZ-SA-032-0005-O

  • ERIKS:24104693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,91/ stukexcl. btw

€ 80,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
KHZ
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
5 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadmaat zuigerstang
M 6
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.3 tot 10 bar