€ 61,48/ stukexcl. btw
€ 74,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | KHZ |
Functie | Enkelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Boringdiameter | 20 mm |
Slaglengte | 10 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Draadmaat zuigerstang | M 5 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 10 bar |