Eriks
AVENTICS

AVENTICS Korteslagcilinder 0822406320 KHZ-SA-020-0004-O

  • ERIKS:12242458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,83/ stukexcl. btw

€ 71,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
KHZ
Functie
Enkelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
4 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadmaat zuigerstang
M 5
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar