Eriks
AVENTICS

AVENTICS Korteslagcilinder 0822010837 KHZ-DA-025-0050-M-NR

  • ERIKS:12762492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 160,49/ stukexcl. btw

€ 194,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
KHZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar