Eriks
AVENTICS

AVENTICS Korteslagcilinder 0822010824 KHZ-DA-020-0025-M-NR

  • ERIKS:24040460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 127,25/ stukexcl. btw

€ 153,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
KHZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar