Eriks
AVENTICS

AVENTICS Korteslagcilinder 0822010644 KHZ-DA-032-0025-M

  • ERIKS:23850149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 102,44/ stukexcl. btw

€ 123,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
KHZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadmaat zuigerstang
M 6
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar