Eriks
AVENTICS

AVENTICS Korteslagcilinder 0822010521 KHZ-DA-020-0010-O

  • ERIKS:23575418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,88/ stukexcl. btw

€ 68,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
KHZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadmaat zuigerstang
M 5
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar