Eriks
AVENTICS

AVENTICS Korteslagcilinder 0822010513 KHZ-DA-016-0020-O

  • ERIKS:12765250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,36/ stukexcl. btw

€ 71,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
KHZ
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadmaat zuigerstang
M 5
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar