€ 56,95/ stukexcl. btw
€ 68,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | KHZ |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Boringdiameter | 16 mm |
Slaglengte | 15 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Draadmaat zuigerstang | M 5 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |