€ 6,94/ stukexcl. btw
€ 8,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | QR2-S |
Fabrikant ID | 1823391711 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Materiaal afdichting | NBR |