€ 48,57/ stukexcl. btw
€ 58,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | SI1 |
Materiaal huis | Polyethyleen |
Doorlaat bij 6 Bar | 8356 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |