Eriks
AVENTICS

AVENTICS Geluiddemper 1827000021 G3/8

  • ERIKS:11303920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,73/ stukexcl. btw

€ 14,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
SI1
Materiaal huis
Polyethyleen
Doorlaat bij 6 Bar
5682 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
85