Eriks
AVENTICS

AVENTICS Geluiddemper 1827000003 G1/2

  • ERIKS:23850200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,22/ stukexcl. btw

€ 16,00incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
SI1
Materiaal huis
Sinterbrons
Doorlaat bij 6 Bar
7100 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Geluiddemping
90