€ 10,52/ stukexcl. btw
€ 12,73incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | SI1 |
Materiaal huis | Sinterbrons |
Doorlaat bij 6 Bar | 5900 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 84 |