€ 4,46/ stukexcl. btw
€ 5,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
338 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | SI1 |
Materiaal huis | Sinterbrons |
Doorlaat bij 6 Bar | 3390 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 79 |