€ 4,03/ stukexcl. btw
€ 4,88incl. btw
75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | SI1 |
Materiaal huis | Sinterbrons |
Doorlaat bij 6 Bar | 1623 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Geluiddemping | 75 |