Eriks
AVENTICS

AVENTICS Geleidecilinder 0822063004 GPC-DA-025-0050-BV-SB

  • ERIKS:12378922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 506,99/ stukexcl. btw

€ 613,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
GPC-BV
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar