Eriks
AVENTICS

AVENTICS Geleidecilinder 0822062005 GPC-DA-020-0075-BV-SB

  • ERIKS:12765472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 474,81/ stukexcl. btw

€ 574,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
GPC-BV
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
75 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 2 tot 8 bar