€ 515,63/ stukexcl. btw
€ 623,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | CG1 |
ISO-norm | ISO 6432 |
Boringdiameter | 25 mm |
Slaglengte | 600 mm |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Geleiding | Glijlagergeleiding |