Eriks
AVENTICS

AVENTICS Filter-drukregelventiel 0821300351 NL4-FRE-G012-GAU-100-PBS-HO-05,00

  • ERIKS:24104573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 236,03/ stukexcl. btw

€ 285,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NL4-FRE
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Halfautomatisch
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Instelbereik
0.5 - 10 bar
Debiet
6900 l/min
Materiaal huis
Zink drukgegoten