€ 141,58/ stukexcl. btw
€ 171,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | NL2-FRE |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 5 µm |
Met manometer | Ja |
Aftaptype | Halfautomatisch |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Maximale werkdruk | 16 |
Debiet | 1650 l/min |
Materiaal huis | Zink drukgegoten |