Eriks
AVENTICS

AVENTICS Filter-drukregelventiel 0821300300 NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00

  • ERIKS:24104570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,85/ stukexcl. btw

€ 147,44incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NL2-FRE
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Halfautomatisch
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Maximale werkdruk
16
Debiet
1650 l/min
Materiaal huis
Zink drukgegoten