€ 105,50/ stukexcl. btw
€ 127,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | NL4-FLS |
Materiaal huis | Zink drukgegoten |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Filterfijnheid | 5 µm |
Aftaptype | Halfautomatisch |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 4000 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 16 bar |
Met reservoir | Ja |
Inhoud reservoir | 50 cm³ |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Cellpor |