Eriks
AVENTICS

AVENTICS Filter 0821303505 NL4-FLS-G012-SSS-AO-05,00

  • ERIKS:12572977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,25/ stukexcl. btw

€ 302,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NL4-FLS
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Automatisch
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
4000
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Inhoud reservoir
50 cm³
Materiaal reservoir
Metaal
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Cellpor