Eriks
AVENTICS

AVENTICS Filter 0821303403 NL2-FLS-G014-PNB-AO-05,00

  • ERIKS:12997557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,24/ stukexcl. btw

€ 155,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NL2-FLS
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Aftaptype
Automatisch
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2100
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Inhoud reservoir
25 cm³
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Cellpor
Gewicht
307 g