Eriks
AVENTICS

AVENTICS Dubbelnippel 1823391286 FPT-S-RDO-G034-G012

  • ERIKS:13161073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,03/ stukexcl. btw

€ 20,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
FPT
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Afdichting
PVC
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar