€ 2,44/ stukexcl. btw
€ 2,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | FPT |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 2 | M 5 |
Afdichting | PVC |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |