Eriks
AVENTICS

AVENTICS Drukschakelaar R412010731 PM1-M3-G014-002-160-M12X1-ATEX-CON/CAB

  • ERIKS:12485351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 296,76/ stukexcl. btw

€ 359,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
PM1
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 0.2 tot 16
Drukeenheid instelbereik
bar
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1/4" (8)
Type opnemer
Balg veerbelast
Materiaal huis
Aluminium
Afdichting
NBR
Type contact
Microschakelaar
Schakelfunctie
Wissel
Voedingsspanning
12-30 V DC
Elektrische aansluiting
Steker 4-polig M12 x 1
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Schakelfrequentie
1.5 Hz
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 80 °C