€ 167,73/ stukexcl. btw
€ 202,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | PM1 |
Uitvoering | Drukschakelaar |
Instelbereik | van 0.2 tot 16 |
Drukeenheid instelbereik | bar |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | M 5x1.5 |
Type opnemer | Balg veerbelast |
Materiaal huis | Aluminium |
Afdichting | NBR |
Type contact | Microschakelaar |
Schakelfunctie | Wissel |
Voedingsspanning | 12-30 V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Schakelfrequentie | 1.5 Hz |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |