€ 249,87/ stukexcl. btw
€ 302,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | AS5-RGS |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Drukbereik | van 0.5 tot 10 bar |
Met manometer | Nee |
Zelfontluchtend | Ja |
Afsluitbaar | Ja |
Werkdruk | van 0.5 tot 16 bar |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 14500 |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Polyamide |
Temperatuurbereik | van -10 tot 50 °C |