€ 110,42/ stukexcl. btw
€ 133,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | AS3-RGS |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Drukbereik | van 0.5 tot 16 bar |
Met manometer | Ja |
Zelfontluchtend | Ja |
Afsluitbaar | Ja |
Werkdruk | van 0.5 tot 16 bar |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 4000 |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Polyamide |
Temperatuurbereik | van -10 tot 50 °C |