Eriks
AVENTICS

AVENTICS Drukregelventiel R412006121 AS2-RGS-G038-GAU-100

  • ERIKS:12692716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,00/ stukexcl. btw

€ 95,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
AS2-RGS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Drukbereik
van 0.5 tot 10 bar
Met manometer
Ja
Zelfontluchtend
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0.5 tot 16 bar
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2700
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Polyamide
Temperatuurbereik
van -10 tot 50 °C