Eriks
AVENTICS

AVENTICS Drukregelventiel met manometer 0821302411 NL2-RGS-G014-GAN-MAN-030-DS

  • ERIKS:12228584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,06/ stukexcl. btw

€ 81,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NL2-RGS-...-DS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.1 tot 3 bar
Met manometer
Nee
Zelfontluchtend
Ja
Werkdruk
van 0.5 tot 16 bar
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2000
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C