€ 67,06/ stukexcl. btw
€ 81,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AVENTICS |
Serie | NL2-RGS-...-DS |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Drukbereik | van 0.5 tot 10 bar |
Met manometer | Nee |
Zelfontluchtend | Ja |
Werkdruk | van 0.5 tot 16 bar |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 2000 |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Zink drukgegoten |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |