Eriks
AVENTICS

AVENTICS Drukregelventiel 0821302726 NL1-RGS-G018-GAN-MAN-060-SS

  • ERIKS:24104601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,96/ stukexcl. btw

€ 42,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
NL1-RGS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Drukbereik
van 0.2 tot 6 bar
Met manometer
Nee
Zelfontluchtend
Ja
Werkdruk
van 0.5 tot 16 bar
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1000
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C