Eriks
AVENTICS

AVENTICS Drukregelventiel 0821302449 MU1-RGS-G014-GAN-SS P(0,40-10,00)

  • ERIKS:24104596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,82/ stukexcl. btw

€ 40,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AVENTICS
Serie
MU1-RGS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.4 tot 10 bar
Met manometer
Nee
Zelfontluchtend
Ja
Werkdruk
van 0.5 tot 25 bar
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
450
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C